D10C MSシュレッダーD10C 明光商会 05785661

D10C MSシュレッダーD10C 明光商会 05785661
D10C MSシュレッダーD10C 明光商会 05785661
D10C MSシュレッダーD10C 明光商会 05785661
D10C MSシュレッダーD10C 明光商会 05785661
D10C MSシュレッダーD10C 明光商会 05785661
D10C MSシュレッダーD10C 明光商会 05785661

MSシュレッダーD10C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05785661
品番
D10C
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

コンパクトなハイセキュリティーモデル

質量(kg)
21
色
ホワイト/ブラック
電源(V)
AC100
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×600
ダストボックス容量(L)
21.6
最大裁断枚数
10(50Hz)/9(60Hz)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.2/4.1
細断寸法(mm)
2.3×16
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
10(50Hz)/9(60Hz)
使用可能用紙サイズ
A4
定格使用時間(分)
30
細断形状
ワンカットクロス
グリーン購入法
適合
細断可能物
ホッチキス(No10、No11対応)
リバース機能
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする