HI 6000180 コンパクトマグネチックスターラー HI 6000シリーズ用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 05801341

コンパクトマグネチックスターラー HI 6000シリーズ用

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05801341
品番
HI 6000180
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・HI 6553のディスプレイ上のスライダーを操作して撹拌速度と撹拌方向(左右)を調整可能。 測定器本体に接続するため、電源が不要です。本器は軽量で場所を取らないコンパクトな設計になっております。・撹拌速度や撹拌方向は画面上のディスプレイだけではなく、スターラー前面にある速度ノブで調整可能です。・また、本器はプレートがABS樹脂ですので、強力な化学薬品が万一こぼれても影響なくご利用いただけます。

回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
本体側の操作で駆動(測定器に接続し使用)
撹拌容量(L)
1
使用環境温度(℃)
0~50
注意
※・付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする