HI 766N60 真空調理用中心温度測定 最高200℃ 直径 1mm (針状センサー 60mm) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 05801359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空調理用中心温度測定 最高200℃ 直径 1mm (針状センサー 60mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05801359
品番
HI 766N60
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・真空調理用の温度センサーです。センサー部はステンレス製(SUS 304)で、測定範囲は0~200℃です。ケーブルはシリコン製で耐熱温度は150℃、長さは1mです。・真空調理用のムースと併せて使用することで、センサーを刺した時に空気が漏れずに測定できます。

測定範囲(℃)
0~200
センサー長
60mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする