HI 98143-22 pH・ECトランスミッター 出力4-20mA HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 05801429

pH・ECトランスミッター 出力4-20mA

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05801429
品番
HI 98143-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

・pH、ECトランスミッターはパネル設置型で、接続したpH、ECセンサーから直接信号を受信します。出力信号は4-20mAに対応。主に農業分野で養液管理のシステムに組み込み使用されています。
pHセンサーを土壌突き刺し型にカスタマイズすることも可能です。

測定範囲
pH:0~14pH EC:0~10mS/cm
電源
12-24 VDC
精度
【pH】±0.5 【EC】±2
温度補償
自動で0~60℃(温度系数:2%/ ℃) ※ECのみ
校正
[pH校正]手動2点校正(トリマーにてオフセット、スロープ)、[EC校正]手動2点校正(トリマーにて0と5mS/cm)
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
95%以下
誤差
(ノイズ)【pH】±2% F.S. 【EC】±2% F.S.
注意
※・pH電極、EC電極、各種標準液などは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする