- 用途
- ・牛乳・チーズなどの乳製品、蜂蜜、ソース、ケチャップ、チョコレートなどの水分測定
- 仕様
- 【マグネチックデジタルスターラー】回転数:200~2000rpm、分解能:100RPM
- 測定範囲
- 1ppm~5%
- 電源
- 100~240 VAC(付属の電源アダプターを使用)
- 分解能
- 1ppm(0.0001%)
- 測定対象
- 液体または固体
- 測定単位
- %、ppm、mg/g、μg/g、mg、μg、mg/mL、ppt、mg/Br/100、gBr/100g、mgBr、gBr
- 統計機能
- 中間、標準偏差
- 記憶データ数
- 滴定およびドリフト率レポートを100データまで保存
- 使用環境条件
- 10~40℃、相対湿度95%以下
- 調整方式
- 自動
- ドリフト
- 自動またはユーザー選択可能な値
- データ転送
- PC接続、PCキーボード、プリンター、電子天秤、USBフラッシュドライブ