- 用途
- ・農業(養液中のpH値管理)、排水など
- 仕様
- [セットポイント]0pH~14pHで設定可能
- 電源
- 115/230VAC; 50/60Hz
- 接点
- 開=酸(セットポイントを上回った時にリレー接点) 閉=アルカリ性(セットポイントを下回った時にリレー接点)
- 測定範囲(pH)
- 0.00~14.00(検出単位:0.01)
- 精度(pH)
- ±0.02
- 校正
- 手動1点校正
- 出力電流(mA)
- 4-20 精度…±0.20 最大負荷…500Ω
- 消費電力(VA)
- 10
- タイマー設定
- 5~約30分で設定可能(設定時間を過ぎると画面に赤色ランプの点滅と”TIMEOUT”メッセージを表示)
- 接点容量
- 最大2A(ヒューズ付)、250VAC、30VDC