HI 933-01 カールフィッシャー水分計(容量滴定装置) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 05801569

カールフィッシャー水分計(容量滴定装置)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05801569
品番
HI 933-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

・HI 933は高い精度・信頼性を備えた水分測定装置です。・本器は容量滴定法となります。・余分な残留水分や周囲の湿度を計算し自動調整。常に精度良く測定を行える状態を維持します。・各ステージ毎の水分値を計算した後に測定開始します。・周囲の湿気にさらされることを最小限に抑え、滴定液の消費と時間を節約します。・また、滴定セルに入る周囲湿度の影響を考慮し滴定計算を自動調整します。・これにより実際のサンプルに存在しない水を補正でき、より正確な結果が得られます。

用途
・牛乳・チーズなどの乳製品、蜂蜜、ソース、ケチャップ、チョコレートなどの水分測定
仕様
【マグネチックデジタルスターラー】回転数:200~2000rpm、分解能:100RPM
測定範囲
100ppm~100%
精度
ビュレット全容量の±0.1%
分解能
1ppm(0.0001%)
測定対象
液体または固体
測定単位
%、ppm、mg/g、μg/g、mg、μg、mg/mL、μg/mL、mg/pc、μg/pc
統計機能
中間、標準偏差
記憶データ数
滴定およびドリフト率レポートを100データまで保存
調整方式
自動
分解能/充填精度
ビュレット容量の1/40000 (5mLビュレットで1回当り0.125μL)
ドリフト
自動またはユーザー選択可能な値
データ転送
VGAディスプレイ、PCキーボード、プリンター、USBフラッシュドライブ、RS232

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする