Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102

Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102
Room237 WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス WHIPSPICE 05816102

WHIPSPICE カーエアコン専用 フレグランス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
香りRoom237
内容量1個注文コード05816102品番Room237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ケイスケ社長プロデュースのカーエアコン専用フレグランス。
カーエアコンに取り付けるだけで、風が通るたび上質な香りが広がります。
人体に優しい香料を使用。
調香師による独自のブレンド。
強い香りが苦手な人にも、優しく寄り添う香り。

用途
車内の芳香
香り
Room237
セット内容
本体/フィルター/取付用クリップ
寸法(mm)
70×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする