ST12983 クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ エステーPRO(旧:エステートレーディング) 05819839

クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
香りアーバンリュクス
内容量1個注文コード05819839品番ST12983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

パフューマ―が厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りです。
ドリンクホルダーにもすっきりと収まるコンパクトサイズです。
香り調節シート付きで、香りの強度を調整できます。

用途
自動車用。
トラスコ品番
267-8333
香り
アーバンリュクス
材質
香料、界面活性剤(非イオン)、ゲル化剤
タイプ
車用
容量(g)
90
内容量(g)
90
注意
※容器を開けて中身を取り出さない。
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定する。
※本品を装着するとルーバーの操作が出来なくなる恐れがある。
※オートスイングエアコン車は、スイングを止めた状態で使用する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする