メテックス
”マッケオン シリコンイヤープラグ”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6組)
注文コード
05823741
品番
MKEPG-BG1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
米国環境庁認定の高防音性能、防水能力100%のシリコン耳栓です。
耳せん1粒を指先で丸めボール状にし、耳の穴にあて、指で耳の穴の周りに押し広げます。
用途
研究用。
工事用。
旅行、アウトドア用。
睡眠時に。
マリンスポーツ時に。
トラスコ品番
115-1379
セット内容
6ペア
材質
シリコン
幅(mm)
20
色
ベージュ
サイズ
フリー
高さ(mm)
8
奥行(mm)
20
コード
無
NRR値
22dB
注意
※使用する際はちぎって小さくせず、全て使い切ってください。