T35A-DS1KB 使い捨て防じんマスク DS1 活性炭入 TRUSCO 05824362

使い捨て防じんマスク DS1 活性炭入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05824362
品番
T35A-DS1KB
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。

用途
一般粉じん作業に。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
703-6690
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
45以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする