T35A-DS1B 使い捨て式防じんマスク DS1 TRUSCO 05824389

使い捨て式防じんマスク DS1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05824389
品番
T35A-DS1B
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。

用途
一般粉じん作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
703-6691
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
45以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする