T37A-DS2KB 排気弁付防じんマスク DS2 活性炭入 TRUSCO 05824398

排気弁付防じんマスク DS2 活性炭入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05824398
品番
T37A-DS2KB
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。

用途
金属の溶接ヒュームが発生する現場。
トラスコ品番
703-6694
吸気抵抗(Pa)
70以下
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
45以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする