LENOX(レノックス)
バイメタルジグソブレード(木工用)硬質木材仕上用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
208-3080
208-3079
208-3080
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
05843341
品番
1990846
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ綺麗な切断面に仕上がります。
用途
木工作業。(硬質木材仕上用高速切断)
トラスコ品番
208-3080
適合機種
Uシャンク形状のジグソー
山数
6
切断能力(mm)木材
9.5~44.5
仕様
【硬質木材仕上げ用】9.5~44.5mm
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
101.6
有効刃長(mm)
78.6
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください