1990962 バイメタルジグソブレード(木工用)硬質木材仕上用 LENOX(レノックス) 05843630

バイメタルジグソブレード(木工用)硬質木材仕上用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
トラスコ品番208-3079
内容量1パック(5枚)注文コード05843630品番1990962
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ綺麗な切断面に仕上がります。

用途
木工作業。(硬質木材仕上用高速切断)
トラスコ品番
208-3079
適合機種
Tシャンク形状のジグソー
山数
10
切断能力(mm)木材
4.8~31.8
仕様
【硬質木材仕上げ用】4.8~31.8mm
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
101.6
有効刃長(mm)
78.6
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする