LENOX(レノックス)
炭素鋼ジグソーブレード(木工用)
1991405
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
208-3117
208-3115
208-3117
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
05844208
品番
1991405
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
経済性を重視した炭素工具鋼ブレードです。
綺麗な切断が可能です。
用途
木工作業。(木材コンターカット仕上用)
トラスコ品番
208-3117
適合機種
Uシャンク形状のジグソー
仕様
【木材コンターカット仕上げ用】1.6~19.1mm
材質
炭素鋼
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
88.9
山数
20
切断能力(mm)木材
1.6~19.1
有効刃長(mm)
65.9
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください