曜日別特売
1991402 炭素鋼ジグソーブレード(木工用) LENOX(レノックス) 05844339

炭素鋼ジグソーブレード(木工用)1991402

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
トラスコ品番208-3115
内容量1パック(5枚)注文コード05844339品番1991402
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

経済性を重視した炭素工具鋼ブレードです。
綺麗な切断が可能です。

用途
木工作業。(木材コンターカット仕上用)
トラスコ品番
208-3115
適合機種
Tシャンク形状のジグソー
材質
炭素鋼
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
88.9
山数
20
切断能力(mm)木材
1.6~19.1
有効刃長(mm)
65.9
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする