LENOX(レノックス)
ダイヤモンドジグソー
1991606
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05846561
品番
1991606
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃先にダイヤモンド粒子を施し、これまでジグソーで切断できなかったワークに対応しています。
磁器タイルや鋳鉄の切断が可能で、ニッケル合金でロウ付けされたダイヤモンド粒子が切味を持続させます。
用途
FRP、レンガ、磁器タイル、大理石、窯業系サイディング。
トラスコ品番
208-3015
適合機種
Tシャンク形状のジグソー
材質
本体:スプリング鋼、刃先:ダイヤモンド砥粒
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
88.9
切断能力(mm)
【FRP】1.2~19.1
有効刃長(mm)
65.9
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください