曜日別特売
1991578 バイメタルジグソブレード薄物用(金属用) LENOX(レノックス) 05847462

バイメタルジグソブレード薄物用(金属用)1991578

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
05847462
品番
1991578
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。

用途
金属切断。
トラスコ品番
208-3123
適合機種
Tシャンク形状のジグソー
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
92.2
山数
32
切断能力(mm)非鉄金属
~1.6
有効刃長(mm)
69.2
切断能力(mm)ステンレス
~1.6
切断能力(mm)鉄
~1.6
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする