曜日別特売
MDW090MHK スーパーマルチドリル 住友電工ハードメタル 05850555

MDW090MHK スーパーマルチドリル 住友電工ハードメタル 05850555
MDW090MHK スーパーマルチドリル 住友電工ハードメタル 05850555
MDW090MHK スーパーマルチドリル 住友電工ハードメタル 05850555

スーパーマルチドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05850555品番MDW090MHK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

独創的な円弧刃形設計により定評のある切り屑処理性能と高精度の穴あけ加工を実現。
先進のPVDコーティングと専用母材の採用により、高速・高能率の穴あけ加工が可能(ハイスドリルに比べ寿命10倍、能率5倍)

刃径D(Φmm)9刃長l1(mm)45全長L(mm)100先端角(°)140刃先形状ストレートコーティングPVDコーティング給油方式内部加工穴深さ3Dシャンク径d(Φmm)9
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする