ニッサチェイン
ステンレスアンカーシャックル タグ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
8
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05860832
品番
B-1721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-9307
品名
SYJ1040
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
4
材質
本体:ステンレス
参考使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。