B-1706 ステンレスシャックル ニッサチェイン 05861130

ステンレスシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)14
内容量1箱(5個)注文コード05861130品番B-1706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-9262
品名
SYJ70
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
7
材質
本体:ステンレス
参考使用荷重(kg)
150
寸法B(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47
適合チェーン線径(Φmm)
7
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする