曜日別特売
SYJ40 ステンシャックル ニッサチェイン 05861498

ステンシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05861498
品番
SYJ40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-6194
材質
本体:ステンレス
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
4
参考使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする