曜日別特売
B-1302 鉄ユニクロワイヤークリップ ニッサチェイン 05861760

鉄ユニクロワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)3
内容量1箱(5個)注文コード05861760品番B-1302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

ワイヤーロープの連結金具です。
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。

用途
ワイヤーロープの末端加工に。
トラスコ品番
126-6111
寸法L(mm)
22
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
W3/16
寸法B2(mm)
14
材質
本体:スチール
表面処理
ユニクロ
寸法H1(mm)
24
適合ワイヤ径(Φmm)
3
寸法B1(mm)
7
寸法H2(mm)
11
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする