ニッサチェイン
鉄ユニクロワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ワイヤ径(Φmm)
5
3
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05861839
品番
B-1304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイヤーロープの連結金具です。
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途
ワイヤーロープの末端加工に。
トラスコ品番
125-9738
寸法L(mm)
26
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
W1/4
寸法B2(mm)
15
材質
本体:スチール
表面処理
ユニクロ
寸法H1(mm)
30
適合ワイヤ径(Φmm)
5
寸法B1(mm)
8
寸法H2(mm)
13
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。