曜日別特売
B-1203 鉄ユニクロシャックル ニッサチェイン 05862302

鉄ユニクロシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
05862302
品番
B-1203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-1308
材質
本体:スチール、表面処理:ユニクロ
品名
IYJ60
寸法L(mm)
22
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする