diffuL
バウシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
6
4
5
6
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05864088
品番
DFSKB-370CP-6
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重バウシャックルです。
複数吊りに対応できます。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7582
ねじ径
6
耐荷重
213kgf
口幅(mm)
11
色
シルバー
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。