DFSKB-370CP-4 バウシャックル diffuL 05864447

DFSKB-370CP-4 バウシャックル diffuL 05864447
DFSKB-370CP-4 バウシャックル diffuL 05864447

バウシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径4
内容量1個注文コード05864447品番DFSKB-370CP-4
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重バウシャックルです。
複数吊りに対応できます。

用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7587
ねじ径
4
耐荷重
69kgf
口幅(mm)
8
色
シルバー
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする