DFSKB-370CP-12 バウシャックル diffuL 05864962

DFSKB-370CP-12 バウシャックル diffuL 05864962
DFSKB-370CP-12 バウシャックル diffuL 05864962

バウシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径12
内容量1個注文コード05864962品番DFSKB-370CP-12
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重バウシャックルです。
複数吊りに対応できます。

用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7612
ねじ径
12
耐荷重
750kgf
口幅(mm)
24
色
シルバー
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする