diffuL
バウシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
10
4
5
6
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05865741
品番
DFSKB-370CP-10
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重バウシャックルです。
複数吊りに対応できます。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7592
ねじ径
10
耐荷重
563kgf
口幅(mm)
19
色
シルバー
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。