エアコン吹き出し口のルーバーにステーを差し込んで本体を固定。
後ろ側が他物に比べ大きく開いている為、ドリンクをエアコンの風で冷やす事が出来ます。
小さめの珈琲缶から600ccタイプのペットボトル迄対応しているようです。
あまり大きい飲み物だと運転時若干不安定になりますが、問題ないレベルだこ思います。
固定用のステーの取付に少し手間がかかるかもしれませんが、
ルーバーへの取り付けが少し手間取りました。コツがいりますね。
ホット缶コーヒーの保温に効果あると思います。
取り付けは、非常に簡単です。ただ、500mlのペットボトルだと不安定で使い物になりません。缶コーヒーや、カップの飲み物ですと安定しやすいです。
運転時、缶コーヒー必須のドライバーなので使用してます。安い商品ですが十分な製品です。車両によると思いますが、吹き出し口から缶までの距離があるので、その隙間部分に紙で囲いをして風が多く当たる様に工夫しています。
安いのにしっかりとした作りで活用しています。500㏄のペットボトルだとちょっと不安定な気がします。エアコンの吹き出し口に装着は簡単ですが,取り外すのは難しそうです。
コスパ最高。とにかく安くてよかったです。取り付けも簡単で,普通に使えております。エアコン吹き出し口の傾斜に合わせ角度を調整でき,ルーバーは左右にしっかり動かすことができますが上下の調節はできなくなるようです。