曜日別特売
SYJ60 ステンシャックル ニッサチェイン 05878727

ステンシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05878727
品番
SYJ60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-4647
材質
本体:ステンレス
品名
ステンシャックル 6mm (10個入)
寸法L(mm)
24
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
100
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする