住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
A40
G10E
H1
ST10P
ST30E
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880971
品番
04-4 A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
材質
A40
幅(mm)
15
厚さ(mm)
6
全長(mm)
22
メーカー従来品番
04-4
適合バイト
33-4・34-4用
コーナーR(mm)
8