住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
G10E
G10E
H1
ST10P
ST30E
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881005
品番
04-4 G10E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
G10E
幅(mm)
15
厚さ(mm)
6
全長(mm)
22
メーカー従来品番
04-4
適合バイト
33-4・34-4用
コーナーR(mm)
8