- セメントU 4kg タジマ(田島ルーフィング) 05890119

セメントU 4kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
注文コード
05890119
品番
-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ウレタン樹脂系溶剤形の耐水工法用接着剤。ビニル床シート・タイル、ビュージスタ類に使用でき、初期粘着と張付け時間のバランスに配慮。

用途
ビニル床シート、ビニル床タイル、ビュージスタ類の耐水工法用。
タイプ
ウレタン樹脂系溶剤形
塗布面積(m2)
約12
内容量(kg)
4
工法
耐水工法
危険等級
Ⅲ
色調
灰白色ペースト状
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
4kg
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
6ヵ月
標準塗布量(kg/m2)
0.33
注意
※火気厳禁。換気に注意し、直射日光・高温放置を避けてください。開缶後はできるだけ使い切ってください。
※中東情勢等の影響による資材調達状況により、プラ容器ではなく金属缶でのお届けとなる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする