※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEN43TR チップ TEEN 住友電工ハードメタル 05910292 TEEN43TR チップ TEEN 住友電工ハードメタル 05910292

チップ TEEN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正三角形60° 穴の有無なし 注文コード05910292 品番TEEN43TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は形状・材質・穴の有無など10種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05910292 TEEN43TR 05484857 TEEN43TR ACZ330 チップ TEEN 住友電工ハードメタル チップ TEEN 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 9,998 税込10,998 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09454182
2020-07-07
用途:
フライス加工
製造業

穴無しと説明にあったので注文しましたが、穴があいていたので、物によって説明文変えた方がいいかと思います。
使用出来そうなので大丈夫かと思います。

対象商品:
05910326
2016-04-08
用途:
金型の加工に使用しました

GW中で商社が休みだったため、こちらで購入しました。
品質は問題ありませんが、モノタロウの方が価格が若干高いので、リピートはしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする