サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
530
切刃長さ(mm)
15.7
注文コード
06032521
品番
R390-17 04 04M-PM 530
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
K/N/S/H
チップブレーカー
M-PM(中荒)
材種
530
最大切込み(mm)
15.7
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
0.4
長さ(mm)
1(ワイパー部)
トラスコ品番
227-2385
材質
微粒超硬合金
形状
長方形
切刃長さ(mm)
15.7
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)