サンドビック
オート 荒フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
3020
チップブレーカ
両面
注文コード
06051403
品番
TNEF1204AN-CA 3020
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・チップブレーカ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3020
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
両面