サンドビック
オート 荒フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
3040
チップブレーカ
両面
注文コード
06051437
品番
TNEF1204AN-WL 3040
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・チップブレーカ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3040
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
両面