※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ PNCU0905*N-AJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06056928
品番
PNCU0905GNFN-AJ KS05F
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6.16
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:8.9
刃幅(mm)
副切刃:1.4
内接円(mm)
12.2
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
6.4