曜日別特売
N123H2-0475-RO 1005 CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 06064371

N123H2-0475-RO 1005 CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 06064371
N123H2-0475-RO 1005 CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 06064371

CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質1005
コーナーR(mm)2.375
内容量1箱(10個)注文コード06064371品番N123H2-0475-RO 1005
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
用途
仕上げ
材質
1005
被削材
SM
勝手
なし
切削幅(mm)
4.75
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
2.375
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする