※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXGU080302PFR-AM KS05F チップ LXGU-AM タンガロイ 06069065 LXGU080302PFR-AM KS05F チップ LXGU-AM タンガロイ 06069065

チップ LXGU-AM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06069065 品番 LXGU080302PFR-AM KS05F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)垂直方向:5 厚さ(mm)2.8 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:7.7 刃幅(mm)副切刃:1 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする