※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LXGU-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06069099
品番
LXGU160504PFR-AM KS05F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
垂直方向:9.4
厚さ(mm)
5.3
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:15.7
刃幅(mm)
副切刃:1.6
コーナーR(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
14.5