曜日別特売
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130

U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130
U20CC-MFADP24UJT USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W アイネックス 06078130

USB2.0ユニバーサルジョイントアダプタ Cオス - Cメス PD240W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06078130
品番
U20CC-MFADP24UJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

お手持ちのUSB Type-Cケーブルに取り付けて使う、コネクタが540度回転するユニバーサルジョイントアダプタです。
機器へUSB Type-Cコネクタを差し込む際、ケーブルの接続方向によってはコネクタ部分に不要な力がかかります。本製品はユニバーサルジョイント構造のため、ケーブルがどの方向へ振れてもコネクタへの負荷を極力抑えます。
コネクタが540度回転し、接続する向きに合わせて自由に角度を調整できます。
壁際や車内など狭い場所での接続や、ケーブルの向きを変えて使いたいときに役立ちます。
本体に通電確認LEDを搭載しています。
USB 2.0の通信に対応し、対応環境では最大480Mbps (理論値) のデータ転送が可能です。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大240Wの給電に対応します。

仕様
eMarker/非搭載
色
ガンメタリックグレー
適合規格
USB 2.0
コネクタ形状
機器側:USB Type-C オス、ケーブル側:USB Type-C メス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×19.5×12
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
LED
通電確認/パープル
ディスプレイモード
DisplayPort Alt Mode/非対応
パワーデリバリー
USB/対応 (48V-5A 240Wまで) [1]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする