曜日別特売

小型三脚付LEDプロジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06084606
品番
MS-PJHD03B WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

据え置き型形状に投影角度を調整しやすいミニ三脚を同梱しています。
VGAポートも搭載しておりパソコンの画面の投影も簡単です。
オフィスでのプレゼンテーションや自宅で映画館のような大画面で楽しみたい時に最適です。

用途
会議やプライベート空間用。
トラスコ品番
654-8101
材質
PC
幅(mm)
204
色
白
高さ(mm)
82
奥行(mm)
153
消費電力(W)
48
光源
LED
コントラスト比
1500:1
解像度
1280×720
光出力
2500Lm
入力端子
HDMI / USB×2 /VGA / RCA(ビデオ)
設置方式
据え置き型
スピーカー
内蔵
光束(Lm)
有効:180 ANSI
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする