曜日別特売
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941

PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941
PB-Y57-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 06096941

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1式注文コード06096941品番PB-Y57-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,480
販売価格(税別)
4,982

【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。
【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。
【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。

グレー容量20000mAh 3.85V/77Wh出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C)本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3本体質量(g)約315定格容量12000mAh (5V/3A)入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)バッテリーリチウムポリマーUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合充電端子USB-C給電端子USB-C/USB-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする