※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104090
品番
UMLFB25MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.33
S
M5
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
25(0-0.01)
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
40(0-0.025)
寸法D1(mm)
40
寸法l(mm)
13
基本定格荷重C(N)
2164
基本定格荷重Co(N)
1790
寸法Df(mm)
62
寸法Dp(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定