※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFWB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06105000
品番
ULFWB30MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
1.44
寸法L(mm)
144
寸法d(mm)
30(0-0.01)
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
65h6
寸法T(mm)
72
寸法S(Φmm)
9
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
寸法Df(mm)
104
寸法Dp(mm)
86
寸法to(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
108.6
寸法D1
63
グリーンマーク
認定