同社のラインテープと合わせて施工。施工性は高くとても楽ちんです。ライン幅に合わせて養生テープをはり、その上からスプレーし、ラインテープを貼り、ゴムハンマーで叩きまくるだけの簡単なお仕事。
フォークリフトが通行するぶんにはびくともしませんが、ラインの上で据え切りするとあっさりはがれました。当然ですが、施工担当者としては若干悲しいです。 再施工も剥がれた部分をカッターで切り取り、プライマー再施工→貼り付けと、容易でした。プライマー処理しないよりは断然強力です。(施工場所:粉塵の多い倉庫、床面はアスファルト)※平滑なコンクリート面だともう少し強度がとれそうです。
駐車場のコンクリートに路面反射ラインテープを貼るための下地としてスプレーしました。
ラインテープの施工にこれは必須ではありませんが、あとで剥がれたり浮いたりするのが嫌だったためスプレーしました。
施工後3週間しか経過していませんが、剥がれず浮かず密着していて満足しています。
きめの荒いアスファルトの上にフロアサインをスプレーで接着補強し貼り付けた。施工手順の動画を見たうえでの作業であったのでうまく仕上がったと思います。但し、かなりの雨が降った後にアスファルトとラインの間に水が入るとラインの一部が少し浮いてしまいます。地面が乾いた後再びスプレーで浮いた部分に吹き付け、ゴムハンマーで施工したらラインはくっつきました。きめの粗いアスファルト用の施工の段取りやはがれた時の説明があるとありがたいです。