との粉

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード06135632 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子で細かな部分にもしっかりと入り込んで目止めします。

用途ニス仕上げの木工品の下地調整目止め用 種別シリカ・アルミナ 主な用途木工 アズワン品番65-1924-30 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
注意
※目止めが不十分な場合は、繰り返し作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
木材の下地処理
飲食業

との粉を使うと仕上がりが平滑になる。
木目は控えめになるので、用途に合わせて使用すると良い。

対象商品:
06135632
2023-05-22
用途:
ギターボディーの厚塗り塗装の為のテスト
デザインオフィスアイボックス 様 (サービス業)

ギターボディーの厚塗り塗装の為のテストで購入。品質的にはなんの問題も無い。
他品と差別化するとすれば、パウチでチャックになっているので、保存が楽!

対象商品:
06135632
2020-02-24
用途:
下地処理
農・林・水産業

木材塗装の下地処理に使ってます。
きれいに塗装出来ます。

対象商品:
06135632
2016-07-29
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

以前は某メーカーのものを使用していましたが、こちらの方がお安いので切り換えることにしました。現場作業者からも使用感に遜色はないとの返答、スムーズに移行できたようです。
弊社ではとの粉を大量使用するのですが、近くのホームセンターでの取り扱いはごく少量、その為割高で、しかも事前に連絡して取り置きしてもらっていました。
モノタロウさんにしてからは店舗に出掛ける手間もなくなり、大変助かっております。
ただ、やはりこちらでも在庫が常備されているわけではないらしく欠品中となっていることがあり、急を要する時には不便ですので、キャンペーンの時に随時購入させていただいております。

対象商品:
06135648
2015-10-04
用途:
少し荒い?
ヘレナギター 様

某メーカーのものよりも、少しだけ荒い感じがします。
ただ、こちらのほうが保管しやすいので、今度からはこちらを購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする